SOLAR RAPTOR ソーラーラプター HIDランプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 規格50W 50W安定期+50Wランプ+クランプランプ 注文コード26100316 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥43,680 販売価格(税込) ¥47,938
販売価格(税別)
43,580
この商品は規格など3種類から選べます 他の種類を見る

高周波点灯電子安定器のインバーターユニット
手のひらサイズ
特別設計の反射鏡と組見合わせは70,000Luxを実現。
圧倒的紫外線量70W=1580μW/qcm(15cm)安定器内蔵型UVランプと比較し、約7倍(同W数比較)の紫外線量。
生体のベストコンディションを創りだす太陽光を超えた光。
太陽光に近い最適な色温度(5000k)
一目瞭然の美しさ。生体の色も極めたい方に!
他社製品との併用はおやめください。

規格50W 50W安定期+50Wランプ+クランプランプ 口金E26 定格寿命(時間)4000 アズワン品番64-8787-65

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする