アズワン
アズワンの 理科/技術/科学工作
アズワンの 人体/標本/生物
爬虫類・植物用加湿器 Fog フォグ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26100395
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
脱皮前など一時的にケージの湿度を上げたい時に
多湿環境に生息する生体の湿度管理に
冬場の乾燥したケージに
寸法(mm)
【セット時】200×160×340
質量(g)
830、【セット時】3430
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
25
タンク容量(L)
2.5
本体寸法(mm)
200×160×230
安全装置
オートOFF機能
連続使用時間(時間)
10※最大運転時
アズワン品番
64-8787-79
加湿量(mL/h)
約300(目安)※最大運転時
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000