制菌レザー張りミーティングチェア GEFC-ABMCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5脚) 注文コード 26108199 品番 GEFC-ABMC-CB
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

抗菌よりも安全性の高い制菌レザーを採用したミーティングチェアです。
制菌とは繊維状の細菌の増殖を抑制することです。
抗菌コーティングとは違い繊維まで効果を練り込んでいますので制菌効果は半永久的に持続します。
制菌加工(赤ラベル)、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。
張地効果は制菌、防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム、難燃
JATA11058号です。
抗菌スペクトルが広く、わずかな配合量で高い抗菌性を発揮します。
耐菌性ができにくい複合系です。(有機・無機複合体)水に不溶〜難溶のため、環境への安全性に優れています。
SEK(繊維評価技術協議会)、SIAA(抗菌製品技術協議会)の基準を満たす、高い安全性を備えています。

コバルト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×515×755 座面高さ(mm)430 材質フレーム:Φ12.7スチールパイプ(紛体塗装)、背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、張地:PVC制菌レザー 質量(kg)約4.5/1脚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×515×755(SH430)/1脚 アズワン品番64-8892-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする