BL00A096 LEDバルーンライト BL00Aシリーズ 永興電機工業 26120144

BL00A096 LEDバルーンライト BL00Aシリーズ 永興電機工業 26120144
BL00A096 LEDバルーンライト BL00Aシリーズ 永興電機工業 26120144

LEDバルーンライト BL00Aシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セットアズワン品番64-9305-92注文コード26120144品番BL00A096
参考基準価格(税別)¥598,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

必要な時に簡単に組立て、瞬時に点灯。
コンパクトに収納、持ち運び、保管に便利。
長寿命のLED採用で雨天でも使用可能。
高さ調整できます。
ライトの明るさは用途に合わせて5種類をラインナップ。
災害、消防、企業BCP対策、お祭りイベントまで多岐に対応。
熱転写仕様とマジックテープ仕様の選定可能。
受注生産品となります。
画像の発電機は別売りです。

付属品灯具カバー、三脚カバー。質量(kg)35直径(Φmm)【バルーン】910高さ(mm)【バルーン】700、【三脚スタンド】1740~3600電圧(V)AC100~240消費電力(W)432/864定格電流(A)5.3/10.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)485/970全光束(Lm)72000/145000コード長さ(mm)8350保護等級IP55アズワン品番64-9305-92調光方式【調光スイッチ】全灯/半灯切替電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする