曜日別特売

リアディレイラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード26157488品番ARDTZ500GSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240

敷島パッケージ
6sp GS 逆爪ブラケット
旧品版:X-884

仕様【プーリーケージ】GS、【トータルキャパシティ】34T適合【リアスピード】6スピード、【トップギア(最小/最大)】14/14T、【ローギア(最小/最大)】28/28T、【最大フロント歯数差】20T歯数【プーリー】11/11T取付逆爪アズワン品番64-9596-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする