カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ用 アルミ ラジエターキャップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26174087 品番 MM19-K004-GN
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ワンポイントカスタムにおススメです。
アルマイト仕上げで耐腐食性に優れています。
被せタイプのキャップです。

材質アルミ グリーン 適合車種Z900RS/Z900RSカフェ(2021年式〜)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26174069
2024-06-13
用途:
とてもお洒落でドレスアップ出来ました。今の所、不具合は発生していません。
ブルーマックス 様 (サービス業)

交換して約1,500km走りましたが不具合は発生しておりません。交換用のラジエターキャップが同梱されており、それをデフォルトの純正ラジエターキャップと交換してからこのアルミキャップを取り付け、外れ防止の小さなネジで固定します。購入して使うまで心配でしたが今の所、問題は発生していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする