MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の フェンダー関連
スクーター用 50CC〜125CC ナンバーフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
26174525
品番
MM50-0462-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
50CC〜125CC以下専用のナンバーフレームです。
材質
プラスチック(ABS樹脂)
色
ブラック
タイプ
台形型
外形寸法(縦×横)(mm)
約148×約222
内寸法(縦×横)(mm)
約106×約209
主な適合車種
50CC〜125CC(ナンバーサイズ:縦100mm×横200mm(台形型)
適合寸法(mm)
ナンバーサイズ:縦100×横200(台形型)
注意
※台形型であってもご当地ナンバープレート等サイズが合わない場合があります。ご購入前に必ずサイズをご確認ください。
※また生産ロットにより色味が若干異なる場合があります。