スクーター用 50CC〜125CC ナンバーフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー 注文コード26174534 品番MM50-0462-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

50CC〜125CC以下専用のナンバーフレームです。

材質プラスチック(ABS樹脂) ブルー タイプ台形型 外形寸法(縦×横)(mm)約148×約222 内寸法(縦×横)(mm)約106×約209 主な適合車種50CC〜125CC(ナンバーサイズ:縦100mm×横200mm(台形型) 適合寸法(mm)ナンバーサイズ:縦100×横200(台形型)
注意
※台形型であってもご当地ナンバープレート等サイズが合わない場合があります。ご購入前に必ずサイズをご確認ください。
※また生産ロットにより色味が若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする