MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の フェンダー関連
スクーター用 50CC〜125CC ナンバーフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26174577
品番
MM50-0463-BK
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
50CC〜125CC以下専用のナンバーフレームです。
材質
プラスチック(ABS樹脂)
色
ブラック
タイプ
長方形
外形寸法(縦×横)(mm)
約150×約202
内寸法(縦×横)(mm)
約106×約188
主な適合車種
50CC〜125CC(ナンバーサイズ:縦100mm×横170mm(長方形型)
適合寸法(mm)
ナンバーサイズ:縦100×横170(長方形型)
注意
※台形型であってもご当地ナンバープレート等サイズが合わない場合があります。ご購入前に必ずサイズをご確認ください。
※また生産ロットにより色味が若干異なる場合があります。