MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の フェンダー関連
スクーター用 50CC〜125CC ナンバーフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26174586
品番
MM50-0464-SV
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
50CC〜125CC以下専用のナンバーフレームです。
材質
アルミ
色
シルバー
タイプ
台形型
外形寸法(縦×横)(mm)
約125×約218
内寸法(縦×横)(mm)
約108×約201
主な適合車種
50CC〜125CC(ナンバーサイズ:縦100mm×横200mm(台形型)
適合寸法(mm)
ナンバーサイズ:縦100×横200(台形型)
注意
※台形型であってもご当地ナンバープレート等サイズが合わない場合があります。ご購入前に必ずサイズをご確認ください。
※また生産ロットにより色味が若干異なる場合があります。