MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の スリップオンマフラー
IRONHEAD(アイアンヘッド) HONDA REBEL 1100 2020 HC2-1B スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26175934
品番
IX-HH6038SB
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
適合
HONDA REBEL 1100 2020
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
670
形状
ラウンド
質量(kg)
4.6
コンプリート
クロームメッキ