IXIL(イクシル) HONDA REBEL 1100 2020 RC スリップオン マフラー

(1件のレビュー)
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26177639 品番IX-CH6238RC
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
セット内容サイレンサー2本、ミッドパイプ 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)230 形状円錐形 質量(g)800 タイプ(マフラー) RC 適合車種HONDA REBEL 1100 2020 コンプリートマットポリッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26177639
2024-04-12
用途:
バイクカスタム
有限会社 旨山工業 様

音が少しうるさすぎた
エキパイとサイレンサーの間のガスケットが純正品では小さくてあわない
ガスケットも合ったものをセットに入れてほしい
取り付けステーも少し会いませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする