画像準備中

Z/KZ純正タイプブレーキホース

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズショートタイプ(350mm) 適合フロントアッパーホース 注文コード26227976 品番81-3072
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はサイズ・適合7種類から選べます 他の種類を見る

フロントアッパーホースとリアホースは純正品と同様に安全性を考慮した保護スプリング付です。もちろんDOT規格基準を満たし、耐久性、耐候性も万全です。

適合フロントアッパーホース サイズショートタイプ(350mm)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26227967
2019-03-16
用途:
純正同様

純正同様で安心して取り付け出来ます。
30年前ぐらいの古いバイクだとブレーキもあまり効きが良くないのでメッシュにしてタッチがダイレクトになってもあまり恩恵がありません、ゴムホースのソフトなタッチでいざという時はギューと思いっきり握って走る方が疲れません(気を使いません)
握り始めのブレーキパッドがローターに触るか触らないかの所はゴムホースでもちゃんとコントロールできるのでツーリングマシンとかはゴムの方が好みです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする