セルモーターリレー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26229577 品番81-4380
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

純正品と比較して容量は30%アップで、定格出力は100Aまで対応した強化タイプのセルモーターリレー。12V汎用。もちろんZ系以外でも使用可能です。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26229577
2023-06-03
用途:
車載型発電機のスターターリレーに
株式会社菅沼自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

輸入車載発電機のスターター修理で、リレーがダメでした。
容量やサイズなどを検討してやっとこのリレーにたどり着きました。
当然マウント形状が全く異なりますのでブラケットなど加工追加し
問題無く始動することが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
26229577
2019-04-21
用途:
旧車電気系に使用します
株 british beat 様

コンパクトで非常に使いやすいです
おすすめします。是非とも

対象商品:
26229577
2019-07-23
用途:
バイクのメンテ
運輸・通信業

前回、他店で購入した同商品は6ヶ月で故障。経年劣化が早いのか個体にバラツキが有るのかが分からず、少々不安である。

1人が参考にしています
対象商品:
26229577
2018-08-09
用途:
バイク用
廣陽商事 様

カワサキ Z2RS用に 買いました リプレイス品ですが 安心して 使えます

対象商品:
26229577
2017-10-27
用途:
エンジン駆動ポンプのセルモーター用スタートリレーとして使用
製造業

支障なく動作しましたが、取り付けステーはやや貧弱です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする