キャスティングピストンキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Z2 64.5Φ/0.5mmオーバー 注文コード26230313 品番72-471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る

実用性を重視し、極端なキャブレターのリセッティングもほとんど不要なリプレイスメントピストンキット。圧縮比はカタログスペックと共通のZ1用8.5:1、Z2用9.0:1の設計です。ボアサイズはそれぞれ0.5mm、1.0mmオーバーサイズに加え、純正設定が無かったオーバー3サイズ目の1.5mmオーバーもラインナップ。STDエンジンの持ち味をそのままにファインチューンが可能です。
キット内容:ピストン、リング、ピン、サークリップ 各4気筒分

仕様Z2 64.5Φ/0.5mmオーバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする