AA1577 2×4用シナーコーナー<S65> タナカ 26237067 AA1577 2×4用シナーコーナー<S65> タナカ 26237067 AA1577 2×4用シナーコーナー<S65> タナカ 26237067

2×4用シナーコーナー<S65>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード26237067 品番AA1577
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Cマーク帯金物S-65、S-90相当の短期許容耐力6.1kNを確認しています。
壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。
使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。
【性能試験済】ハウスプラス確認検査 性能試験 HP08-KT038/短期許容耐力 6.1kN
N値1.1以下

使用方法
(1)本体を[柱]の刻印のあるほうをたて枠側にして位置を合わせます。
(2)専用角ビットビスTBA-120Dを下枠側に2本、TBA-65Dをたて枠側に4本取付けてください。
(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板 用途ツーバイフォー工法のたて枠と横架材の接合部を補強する金物です。 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TBA-120D)×2本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)30×120×42 表面処理JIS G 3302 Z27
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする