TM-2482W WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」 エンペックス気象計 26237417

WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パールホワイト
タイプ壁掛け
内容量1個注文コード26237417品番TM-2482W
在庫数量:残り195点です
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)表示部/230×27パールホワイト質量(g)約330(箱含む)タイプ壁掛け設置方式壁掛け電源不要測定項目温度・湿度精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)10~40湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230設置方法壁掛け材質(外枠)PS樹脂(塗装仕上)温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24733118
2022-07-24
用途: ボイラー室内での作業時
建設業・工事業

コンパクトで、壁掛け、床置きどちらでも対応出来るので、置き場に困らない。

対象商品 : 24733118
2020-09-25
用途: 現場の温度管理
運輸・通信業

現場での作業をするにあたって温度管理の目安が凄く分かりやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 26237417
2020-07-20
用途: 塗装作業時及び構内作業の目安
株式会社プランテムタナカ

ハンディタイプと両方使って熱中症対策に努めています。

対象商品 : 26237417
2019-06-15
用途: 作業時
愛川電機製造業

見やすいのが一倍良い点です。
熱中症注意表示の区分分けに違和感があります。
ギザギザしているのがデジタルに思えます。人の感覚はそんなにギザギザしていないはずです。
WBGT参考値は日照計の機能がないので無意味です。その分表示確度を上げていただいたほうが嬉しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 24733118
2019-07-09
用途: 社内でエアコンを入れる目安
有限会社エイワン

二本の針で見やすくて良い
値段が手ごろ、エアコンを入れる基準として
使用しているが皆がエアコンを入れやすくなった。

対象商品 : 26237426
2017-07-25
用途: 倉庫内作業
クレシア物流株式会社その他業種

前に使用していた物より、表示が見やすく使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする