モノタロウの 汎用管継手
モノタロウの くい込み管継手・インサート管継手
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用
(2件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26248234
品番
-
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
エア配管の接続に
最高使用圧力(MPa)
1
用途
サイズの異なる内ネジと内ネジを接続
形状
中間ニップル
材質(本体)
真鍮
管接続口径
G1/8・G1/4
ねじの種類
(おねじ)M
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
注意
用途以外には使用しないで下さい
商品説明動画
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用.
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった