お手入れ簡単グリルトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26255856 品番1009465
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いろんなグリル調理に大活躍です。
油が下に落ちないのでグリルが汚れにくく、面倒なグリルの後片付けがラクラクです。
山なり構造で余分な油をフチへ逃がすので、食材がカリッと焼けます。
人工ダイヤモンド配合ふっ素樹脂コートでこびりつきにくく、汚れを落としやすい!

材質本体:アルミメッキ鋼板、表面加工:内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面:シリコン樹脂加工 タイプダイヤW 寸法(cm)約28×20×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする