お手入れ簡単グリルトレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26255865 品番1009464
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いろんなグリル調理に大活躍です。
油が下に落ちないのでグリルが汚れにくく、面倒なグリルの後片付けがラクラクです。
山なり構造で余分な油をフチへ逃がすので、食材がカリッと焼けます。
人工ダイヤモンド配合ふっ素樹脂コートでこびりつきにくく、汚れを落としやすい!

材質本体:アルミメッキ鋼板、表面加工:内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面:シリコン樹脂加工 タイプダイヤコート 寸法(cm)24.5×17.5×1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26255865 1009464 46252896 1008812 グリルのお手入れ簡単焼魚トレー アイメディア グリルのお手入れ簡単焼魚トレー アイメディア 1個 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする