画像準備中

真空ポンプ用オイル LEYBONOL LVO130

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード26256127 品番L13005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

LEYBONOL は、優れた安全性と信頼性の高い真空性能を確保するため特別に開発されました。油膜を形成し、機械的摩耗を防止します。真空に影響を与えない添加剤を使用して、オイルとポンプの寿命を延ばします。

用途ロータリーポンプ全般 仕様動粘性率 (cSt):68 @ 40C; 8.8 @ 100C 容量(L)5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量5000mL 自然発火点(℃)320
関連資料:(0.4MB)
注意
※ポンプのオイル注入口のラベルを確認の上、ご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Leybonol- New oil label identity revealer

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする