画像準備中

鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26263888 品番 20SCOS-125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

鋳鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁API 600 クラス 300

材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr 呼び径(B)5B 接続フランジ JIS B2220 20K ボデー:SCPH2:A216 Gr.WCB 材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形ステンレス箔入膨張黒鉛シート アズワン品番64-3868-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする