千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SP-115 深丸皿20cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26273049
品番
10202850
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シンプルな色合いのお皿です。
材質
メラミン樹脂
色
B 黒
質量(g)
191
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-3941-10
電子レンジ
×
食器洗浄機
対応
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
203×38