SP-115 深丸皿20cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26273058 品番 10202851
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シンプルな色合いのお皿です。

材質メラミン樹脂 M マーブル 質量(g)191 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-3941-11 電子レンジ× 食器洗浄機対応 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)203×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする