高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ハンディモップ
高砂の ハンディモップ本体
羽根ハタキ NSHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
毛/ニワトリ羽毛、柄/ポリプロピレン
注文コード
26277337
品番
NSH111
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鳥毛が柔らかくホコリを払います
材質
毛/ニワトリ羽毛、柄/ポリプロピレン
幅(mm)
110
全長(mm)
420
タイプ
グリップP
アズワン品番
64-4058-04
繰り返し・詰め替え
対応