高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ハンディモップ
高砂の ハンディモップ本体
羽根ハタキ NSHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
毛/オーストリッチ、柄/PVC
注文コード
26277355
品番
NSH105
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オーストリッチ繊維が柔らかくホコリを払います
材質
毛/オーストリッチ、柄/PVC
幅(mm)
150
全長(mm)
420
タイプ
ミニ オーストリッチ
アズワン品番
64-4058-06
繰り返し・詰め替え
対応