手洗い場の手拭き紙のゴミ箱として使用しています。以前も購入したのですが、使い勝手が良いため別の場所にも使用することにしました。
小ぶりで角型のペダルペールを探していました。安価な物があまりなく(安くても送料が高かったり)どこで妥協しようかと思案していたところ モノタロウさんのメールに1,000円値引きのクーポンがあり ラッキーとばかりに即注文。商品はすぐに届きましたし、ステンレス製でしっかりしています。 内側はプラスチックのバケツ状で取り出せる仕様。大満足です。ありがとうございました。
コンパクトで使いがってが良い。下に滑り止めを引いているので、標準で裏がすべりにくくなっていれば尚良いと思います。
軽くて大きさが丁度良いです。中に入れるビニールのゴミ袋の大きさが中々丁度良い物が見つかり難いです。が、他社に比べて価格がとても安いので良いです。臭いも防いでくれている様に思います。本当に大きからず小さからず。気に入ってます。
ステンレスの武骨感が好きで、購入してみました。
ペダル式ゴミ箱って、数倍のお値段の商品が多いところ、
安いですね。良心的、、!
今回、キッチン用に購入しました。
>締める際の音
そのままの状態で使うと確かに。
レビューにある通り、
ステンレスの接触で、「ガシャン」、と響くかもですが。
自分は衛生の観点で、ゴミ箱には、内袋を入れてますので、
音が気になる事はないです。
(ゴミ箱って、一般的に袋を入れて使う物では、、)
安っぽさがなく、良きですよ。