※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ (換気スイッチ同梱) FY-24J8VC
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質(本体)
ルーバー、枠:PP樹脂製
色
ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
タイプ
L77タイプ
注文コード
26280057
品番
XFY-24J8VC/77
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
タイプ
L77タイプ
材質(本体)
ルーバー、枠:PP樹脂製
仕様
フィルター付