オープン工業
オープン工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
オープン工業の グラス・食器・カトラリー
オープン工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リッジ・ディナーウェア クーププレート 53101 RLTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26283339
品番
53101
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
メラミン
色
ソープストーン
商品番号
RLT7904
コード
【カタログ】8-2354-0104
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
64-4205-07
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
250×235×35