GD-20 ウレタン半長マジック GDジャパン 26285203

GD-20 ウレタン半長マジック GDジャパン 26285203
GD-20 ウレタン半長マジック GDジャパン 26285203
GD-20 ウレタン半長マジック GDジャパン 26285203

ウレタン半長マジック

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード26285203品番GD-20
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JSAA[A]種認定合格品。
ワークカラー仕様。
4Eのワイドサイズ。
踵部には反射材付き。
オリジナルソールで軽量かつ耐油、耐久性に優れております。

用途一般作業・土木作業などサイズ(cm)27足幅4Eブラウン機能耐油形状ミドルカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)約500(26.0cm)材質(先芯)樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26285264
2022-06-22
用途: 土木現場
宮博建設株式会社

色合い、質感は大変に良いと思います。柔らかくて、軽いです。超ヘビーな用途には
向かないような気がします。次はレッドを購入してみようと思います。

対象商品 : 26285264
2020-08-05
用途: バイク用
製造業

値段も安く充分実用的です。軽量ですが靴底はそれ程硬くありません。サイズ感はミドリ安全等とほぼ同じなので国内靴メーカーと同等と思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 26285133
2020-04-09
用途: 設備点検及び保守作業時
建設業・工事業

軽くて穿きやすく足の固定感が少ないので、歩きやすい。
商品については問題ないが、実際の商品は商品写真より鈍い赤色でした。

2が参考にしています
対象商品 : 26285289
2019-11-18
用途: 土木作業
建設業・工事業

軽いのが良い。
グリーンを購入しました。
色合いもイメージ通り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする