曜日別特売
HSAD 配管サドル 日動電工 26297959

配管サドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種類楕円用
内容量1袋(50個)注文コード26297959品番HSAD
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。
ねじ1本で固定できます。
サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。
サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。
サイズが違うサドルでも連結可能です。
配管止め用のリブが付いています。

種類楕円用材質ポリプロピレン適合径(Φmm)楕円23.0×36.5適合管CD・PF管:-、さや管:楕円23×36.5寸法A(mm)56.5寸法B(mm)20寸法d(Φmm)-寸法H(mm)20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする