日動電工
U形ケーブルハンガー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
U型-120
U型-100
U型-120
U型-25
U型-30
U型-35
U型-40
U型-45
U型-50
U型-55
U型-60
U型-70
U型-80
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
26297977
品番
HU120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ
U型-120
材質
亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色
グレー
適合ケーブル外径(Φmm)
108
公称断面積(mm
2
)
(適合吊線)55~90
寸法D(mm)
120
寸法A(mm)
18
寸法L(mm)
215
寸法H(mm)
170
寸法d(Φmm)
4