HU30 U形ケーブルハンガー 日動電工 26297995

U形ケーブルハンガー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズU型-30
内容量1セット(5個)注文コード26297995品番HU30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
サイズU型-30材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線グレー適合ケーブル外径(Φmm)27公称断面積(mm2)(適合吊線)22~55寸法D(mm)30寸法A(mm)14寸法L(mm)90寸法H(mm)55寸法d(Φmm)2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26298004
2020-11-20
用途: ワイヤーに ケーブルを取り付ける
建設業・工事業

商品が 早く届き工事が スムーズにできました。
ケーブルに対しての サイズが 丁度良く簡単にとりつけれました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする