日動電工
サドルエース溶融亜鉛めっき仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
寸法D(Φmm)
33.9
20.8
27
33.9
42.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
26305528
品番
SA-28Z
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
種類
厚鋼用28
材質
溶融亜鉛めっき
付属品
脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30
寸法L(mm)
68
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
20
寸法D(Φmm)
33.9
寸法t1(mm)
(サドル部)1.6
寸法t2(mm)
(ベース部)1.2
仕様
付属アンカー/M5