ニュースライドフィット歩行器 超ハイタイプ HTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26310280 品番 HT-0293ST
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥21,980
販売価格(税別) 非課税商品
21,980

フレームの横幅を伸縮できます。(安全ロックレバー付き)
ご利用者様の症状に合わせた機能や脚種の組み合わせのバリエーションが豊富。
ソフトグリップを13cmに長く設定。(見落とされがちなグリップは、操作上大切なアイテムの一つ)
脚のぐらつきを抑えるスクリューロックリングを採用。

材質本体/アルミニウム・スチール、その他/NBR樹脂・ABS樹脂・ゴム 幅(mm)【手元】420〜520(5段階調節) 質量(kg)3.9 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×585×900〜1080 車輪前輪/3"フリー&3"固定2ウエイキャスター、後脚/スタンドパイプ(プッシュ&ダウン機能) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×140×920 アズワン品番64-5227-59

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする