分析テストフィルターロート CN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50個) 注文コード 26310709 品番 147-0045
参考基準価格(税別)¥52,180 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

水質検査、滅菌検査、完成品の品質などの分析テスト用
メンブレンはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に準拠
メンブランは取り外し可能
アダプター(DS0397-0010)が6個付属
パイロジェンフリー
滅菌済

材質メンブレン/CN、フィルター容器/PP、ネック部/PS 【メンブレン】グレー時に黒色グリッド入※メンブランは濡れると黒色となりコロニーがわかりやすくなります 容量(mL)100 ポアサイズ(μm)0.45 メンブラン直径(Φmm)47 アズワン品番64-5229-32

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする