3台のバイクのオイル交換をするために、ペール缶で買ってみました。
使用した感想は、今まで使っていたオイルと変わらない感じがします。
コスト面で優れているこのオイルをまた使おうと思います。
是非モノタロウさんにお願いしたいのですが、このオイルの4Lを出して下さい
業者は20Lの方が良いでしょうが、一般ユーザーでは置き場所の問題などもあり20Lはハードルが高すぎます
4Lがあれば是非、購入したい
10W-30は1Lの販売があるのに10W-40は小容量販売が無いのかわからない
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
初めてモノタロウで20リッター缶を購入したのですが上蓋のがけっこう剥がれていました。
今までいろんな業者からいろいろなメーカーを購入しましたがこんな塗装が剥がれてくたびれた缶は初めてで驚きました。
今までは市販の5Wー30をクルマとバイク用に同じもの入れてたんだけど、バイクは本当は指定が10Wー40なので今回はバイクにモノタロウの10Wー40をいれて走ってみたけど、ギアの入りが今までより良く、エンジン音も静かになったような気がします。なくなったらまた同じものを買おうと思います。
何年もこのオイル使っていますがクラチの繋がりも良くホンダヤマハのバイク
に使い私はメーカーのオイル以上と思います
バイクの メンテナンス には
オイル交換が かかせない
MA対応で お手頃価格なのに品質は最高です
MA基準のオイルをさがしていたので今回本オイルを選んでみました。交換後の様子ですが特に問題無く走行できています。ペール缶の凹みはありましたが中身の品質が良ければ問題なしです。