AW20K-01B-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW20K-B〜AW60K-Bシリーズ SMC 26323998

逆流機能付フィルタレギュレータ AW20K-B〜AW60K-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26323998 品番AW20K-01B-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,780
この商品は78種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径1/8 ねじの種類Rc 圧力計圧力計なし 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様オートドレンなし 流れ方向左→右 ボディサイズ20 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 機能逆流機能付 排気方式リリーフタイプ 取付け方法ブラケット付 ドレン排出口ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 設定圧力単位MPa ケースポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする