SKM-4 125x40p 木工用チップソー かまいたち E-Value 26324419

SKM-4 125x40p 木工用チップソー かまいたち E-Value 26324419 SKM-4 125x40p 木工用チップソー かまいたち E-Value 26324419

木工用チップソー かまいたち

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26324419 品番SKM-4 125x40p
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

角材などの一般木材の切断・解体にも最適な電動丸鋸用木工チップソーです。
チップ両側を研磨しているので、バリが出にくくきれいに切断できます。

外径(mm)125 刃数(p)40 内径(mm)20 刃厚(mm)1.6 仕様両側研磨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26324403
2025-06-02
用途:
値段
TADO建築設計 様

満足に関しては人それぞれだと思いますが、私は満足しています。
切れはそれ程良くなくてバリは多いですが、値段が優先です。

対象商品:
26324385
2023-05-22
用途:
私の電動丸鋸に

私の電動丸鋸にぴったりで、良く切れて動きもとてもスムーズで信頼できる良い商品です。

対象商品:
26324403
2023-04-02
用途:
板の切断
齋藤文男設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前使用していたものより安価だったので購入しました。特に問題なく使用できます。

対象商品:
26324394
2021-07-23
用途:
材木の切断に使用。
サービス業

たまにある材木カットで購入しました。普通によく切れて使い勝手もよいです。

対象商品:
26324385
2021-02-12
用途:
木工の切断
オリジンフーズ 様 (サービス業)

昨日ツーバイフォーのカットに使用しました
大変、切れ味が良く気持ちがいいです
ありがとうございました
また買います

対象商品:
26324394
2020-03-27
用途:
木材の切断。
自動車・二輪車・自転車関連業

20年以上使った物を切れも悪いので交換。
問題なく木材の切断ができました。

対象商品:
26324385
2019-09-23
用途:
木材の切断
農・林・水産業

木材切断
芯ブレもなくよーく切れますよーく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする