R71MHD3JP レンジャー7000 オーハウス 26325653

レンジャー7000

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
ひょう量(kg)3
最小表示(g)0.01
計量皿寸法(mm)240(W)X240(D)X15(H)
内容量1台注文コード26325653品番R71MHD3JP
参考基準価格(税別)¥380,500販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載

種類卓上型はかり表示形式デジタルひょう量(kg)3最小表示(g)0.01計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)240(W)X240(D)X15(H)通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト材質(本体)ダイカスト材質(計量皿)ステンレス計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定バッテリー稼動時間約9時間表示部4.3インチTFTグラフィックLCD安定時間(秒)1以内電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)保護等級IP54表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)繰返し性±0.02g(標準偏差)直線性±0.02g質量(kg)7.2アズワン品番62-1362-59ひょう量単位kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする