ダイアラップ 業務用小巻(塩ビ)

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26325836 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

レストラン、喫茶店やお寿司屋さんなど、飲食店からご家庭まで手軽に使えます。確かな品質は、優れた特長・特性に裏付けされています。
さまざまな材質の容器にもピッタリと密着します。
伸びやすく、破れにくいという性質を持ったフィルムです。
適度なコシの強さがありますので、スムーズにカットできます。
水滴で曇りにくく、生鮮食品のみずみずしさを伝えます。
各種の規格に合格しており、食品の包装に安心してお使いいただけます。

材質(フィルム)ポリ塩化ビニル 幅(cm)15 長さ(m)100 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130 材質(刃)金属 種別業務用 形状外刃タイプ 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26325854
2026-03-11
用途:
調理
教育・研究機関

歯の位置に未だに慣れず使いにくいけど、ラップ自体の質には満足しているし、量が多いので使っています。

2025-12-14
用途:
肉スライスの仕切、小物ラップ
飲食業

箱が丈夫で長持ちする。ラップの厚みも扱いやすい。ピタッとくっつきなじむ。

2025-10-15
用途:
家庭用
金融・保険業

自分は刃の位置に慣れたので使用に問題ないですが、嫁さんはうまく使いこなせないようで箱が壊れたり、ラップが引きちぎられたようになっています。ある程度使う人を選ぶ製品かもしれません。

2025-06-26
用途:
喫茶店での食材ラッピング
サンネンザカモカ 様 (飲食業)

従来は食材取引会社のオリジナルラップを使っていましたが、価格の値上げが酷く代替品探していました。業務ス−パ−のオリジナル商品は価格的には良かったのですが、密封性に難あり探し続け本商品にたどり着きました。性能、価格で一番満足です。

対象商品:
26325854
2025-06-27
用途:
飲食店で使う
飲食業

何十年も使ってる商品。
安さに惹かれて他の商品も試した事あるがやはりこれが一番

2025-09-30
用途:
食品の保存
カウラ 様

ラップ切断時は少し切りにくく、密着度も低い。
しかし100mという巻の長さはさすがにコスパは
良い。

2025-12-02
用途:
日常

カットの仕方が、いつも使っている物と逆なので使いにくいです。

対象商品:
26325854
2024-04-14
用途:
業務用
卸売・小売業

営業用に使ってます。このラップが一番丈夫で良い感じです。100mなので、たっぷり使えて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする