GF911R 吸引・イリゲーションカニューレ スタイレット付 GFシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26329934

吸引・イリゲーションカニューレ スタイレット付 GFシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個サイズ注文コード26329934品番GF911R
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

サイズチューブ径(Φmm)【サクション】0.9、【インゲーション】0.7アズワン品番64-6371-99医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする