※単品画像

22032410 フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 26334264 22032410 フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 26334264

フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-20mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様油面90mm 主な適合車種TMAX530 SX(ABS) 17-19*DX不可 注文コード26334264 品番22032410
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・主な適合車種・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

仕様油面90mm タイプコンスタントライジングレート 番手#15 主な適合車種TMAX530 SX(ABS) 17-19*DX不可
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※サイドスタンドを使用する時は、平坦な場所で一速にいれた状態で停車してください。(ローダウンのためノーマル時より車体が起きます)
※装着後は車体バランスが大きく変化します。必ず前後のセッティングを行ってから乗車してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする