※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁切換弁

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び25 電圧(V)AC200 注文コード26338385 品番HD3-3W-BCA-025D-WYR2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥40,940 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は呼び・電圧など25種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計です。高圧・大容量です。
定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。
ランプおよびアース端子は標準装備です。
サージキラーは、標準装備です。

呼び25 最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)2.5 切換方式スプリングセンタ形 使用温度範囲(℃)-10〜50 電圧(V)AC200 配線接続方法端子箱 横取出し 保護等級IEC529 IP65 流量(L/min)(最大)80 締付トルク(N・m)6〜8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)入力電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 使用粘度範囲(mm2/sec)15〜400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0〜65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16368415
2021-07-21
用途:
部品交換

急遽部品交換が必要になり、納期が早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする