グリーンクロス
グリーンクロスの 理科/技術/科学工作
グリーンクロスの 人体/標本/生物
採集網
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26340197
品番
6300001518
参考基準価格(税別)
¥26,543
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
大きな網で獲物を捕獲
捕獲後は網だけ取り外しできます
畑・果樹園等を荒らす小動物の捕獲や昆虫・魚取り等、用途は色々。
材質
本体:アルミニウム、グリップ:ゴム、ネット:ポリエチレン
長さ(mm)
1950
幅(mm)
500
伸縮範囲(mm)
【棒】全長1300〜1950
商品番号
177-3967
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×1950
網サイズ(mm)
Φ500×リットル900
アズワン品番
64-6581-68
網目(mm)
約3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100