209-0124 210200355 4-リップシールゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 26342577

210200355 4-リップシールゴムパッキン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
26342577
品番
209-0124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,160

圧縮後の高さは、22mmです。

材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
取付
その他
高さ(mm)
24
間口(mm)
8.6
アズワン品番
64-6760-33
メーカー商品コード
131-4055

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26342577209-012437902514209-0124 1m209-0124 4-リップシールゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 379025144-リップシールゴムパッキンLAMP(スガツネ工業)1本
¥2,898
税込¥3,188
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする