209-0704 210046221 ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 26342629

210046221 ゴムパッキン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
26342629
品番
209-0704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥720

高さ6mm、幅4mmの溝にはめ込んで使用するゴムパッキンです。

材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
取付
その他
アズワン品番
64-6760-41
メーカー商品コード
131-5729

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26342629209-070437902593209-0704 1m209-0704 ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 37902593ゴムパッキンLAMP(スガツネ工業)1本
¥2,798
税込¥3,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
209-0704 210046221 ゴムパッキン 1本 LAMP(スガツネ工業) 【通販モノタロウ】