曜日別特売
CF-3M-PK オフィスチェア CF-3M ピンク TOKIO(藤沢工業) 26344546

オフィスチェア CF-3M ピンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1脚注文コード26344546品番CF-3M-PK
参考基準価格(税別)¥44,090販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

背と座が一体型のデザインメッシュチェアです。
通気性の良いメッシュを採用し通気性の良いチェアです。
上下昇降機能付き、ロッキング機能付きので使い勝手の良い椅子です。
オフィスワーク、事務作業に。
パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用として。

座面高さ(mm)430~510材質背部:メッシュ張(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形品、座部:メッシュ張(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形品、鋼板・鋼館溶接構造、肘部:ナイロン強化樹脂成形品、脚部:ナイロン強化樹脂成形品ピンクキャスター自在×5張地メッシュ張り肘掛あり商品番号146-8641機能【座上下昇降】ガス圧式上下機能付キャスター径(Φmm)60座幅(mm)480座高(mm)430~510座奥行(mm)410アズワン品番64-7272-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする