モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 板金屋さんチップソー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26347616
品番
BTS-BA-100-36
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1
歯数
36
適合機種
集じん・防じんマルノコ