モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 板金屋さんチップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26347625
品番
BTS-BA-125-42
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
外径(mm)
125
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.2
歯数
42
適合機種
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ
アズワン品番
64-3671-40